プラスチックハンマー 大のおすすめ人気ランキング

2026/04/22更新
114件の「プラスチックハンマー 大」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ゴムハンマー大」、「プラスチック大ハンマー」、「大ハンマー ショックレス」などの商品も取り扱っております。
ウレタンハンマー(グラスファイバー柄) TRUSCOランキング1位
ショックレス構造になっているので、作業性がよく打撃力が強いです。グラスファイバー柄採用で耐久性、安全性に優れています。滑りにくい、手にやさしいソフトグリップを採用しています。耐油性があります。打撃面の硬度は90~95Aです。頭部全体が高級ポリウレタン樹脂で成形されているので、打撃時キズを付ける心配が少ないです。
用途建築工事全般。種類ショックレスハンマー材質(頭)ポリウレタン(PU)材質(柄部)グラスファイバー主な用途建築作業焼入硬度HDD40~45使用温度範囲(℃)-20~90
1本
10,980税込12,078
当日出荷
バリエーション一覧へ(9種類の商品があります)

パートII ソフトハンマーFP (鉄) オーエッチ工業ランキング2位
手になじみやすく作業能率をあげるテーパー状の柄部。 頭部本体は鉄を使用していますので打撃力があります。 ヘッドは衝撃に強いプラスチック製で、取替え可能。
種類樹脂ハンマー材質(頭)PVC材質(柄部)主な用途組立作業/治具の取り付け/機械の組立・修理硬度HDD60使用温度範囲(℃)4~80
1本
1,998税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

6.7kg/125mm 大ハンマー(スーパープラスティック) エスコランキング3位
種類樹脂ハンマー頭径(Φmm)125全長(mm)1040材質(頭)プラスチック材質(柄部)ヒッコリー主な用途打ち込み作業エスコ品番EA575HC-3
1個
72,600税込79,860
翌日出荷

ショックレスハンマー オーエッチ工業ランキング4位
ヘッドは取替えが簡単。ショックレス構造になっているので作業がしやすく打撃力が強いです。
用途機械の組立、修理。切削物の芯出し。金型製作等。種類ショックレスハンマー材質(柄部)主な用途金型作業/機械の組立・修理使用温度範囲(℃)-10~80
1本
3,898税込4,288
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ(9種類の商品があります)

ショックレスハンマー モノタロウランキング5位
無反動構造で、耐久性、耐熱性(-20℃~90℃)、耐酸性、耐アルカリ性に優れている。 長時間の使用でも、手が疲れにくい。
用途金具、木製家具、車両、機械電気類、大理石の装着、アルミ製窓・ドアの取り付けなどに。種類ショックレスハンマー材質(頭)ポリウレタン材質(柄部)ポリウレタン主な用途組立作業硬度90A~95A (打撃面)仕様鉄骨構造、小鋼球入り。公害防止の高級液体PU硬化剤使用。柄の部分はソフトTPV使用で、リサイクル可能。化学物質安全性参考資料(0.5MB)
1本
2,298税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

ウレタン樹脂による一体成型品なので柄折れがなく作業者の安全を保障します。
用途機械等の修理、ジグ等の取付取外し種類ゴムハンマー材質(頭)ウレタン樹脂材質(柄部)ウレタン樹脂主な用途治具の取り付け/機械の組立・修理硬度HDD40RoHS指令(10物質対応)対応
1丁
33,980税込37,378
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

種類樹脂ハンマー頭径(Φmm)100全長(mm)450材質(頭)ウレタン材質(柄部)主な用途打ち込み作業エスコ品番EA575SG-1
1個
3,710税込4,081
当日出荷

内部に散弾が入っていることで反動を吸収します。 NBRゴム樹脂による一体成型で丈夫な仕上がりです。
種類ショックレスハンマー材質(頭)ゴム樹脂(NBR)材質(柄部)熱可塑性加硫エラストマー(TPV)主な用途打ち込み作業
1本
5,798税込6,378
当日出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

種類樹脂ハンマー頭径(Φmm)80全長(mm)800材質(頭)プラスチック材質(柄部)ヒッコリー主な用途打ち込み作業エスコ品番EA575HC-1
1個
33,500税込36,850
翌日出荷

手になじみやすく作業効率をあげるテーパー形状の柄。 ヘッドの交換可能。 ヘッドは割れ、カケが発生しにくい強化ナイロンを使用し、カスが機械に混入するなどのトラブルを低減します。(UD8-10) 木柄には滑り防止のためスリット加工を施しています。(UD8-10)
種類樹脂ハンマー材質(柄部)主な用途機械の組立・修理/大工作業/治具の取り付け/金型作業サイズ1ポンド
1本
3,298税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

木製の掛矢に比べ割れにくい大型ハンマーです。廃材プラスチックを使用。
材質ナラ柄柄長さ(mm)900
1個
3,798税込4,178
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

頭部は、柔軟強靭なプラスチック製であるため使用時、工作物に損傷を与えることはありません。
種類樹脂ハンマー材質(頭)樹脂・ゴム材質(柄部)主な用途治具の取り付け/金型作業/機械の組立・修理/大工作業
1本
1,498税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

頭は高級ウレタンを使用しているので長寿命です。しかも、3重成形のグラスファイバー柄を使っているので柄折れの心配が少ない。作業能率のあがるショックレス構造です。
種類掛矢(カケヤ)全長(mm)900材質(頭)ウレタン材質(柄部)グラスファイバー使用温度範囲(℃)-20~80
1本
9,898税込10,888
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

種類樹脂ハンマー頭径(Φmm)100全長(mm)1000材質(頭)プラスチック材質(柄部)ヒッコリー主な用途打ち込み作業エスコ品番EA575HC-2
1個
55,100税込60,610
翌日出荷

木柄掛矢と比べ10倍以上の耐久性があり、打撃力が倍加する無反動タイプの掛矢です。 ハンドルは、強靭なグラスファイバーを用いグリップも手に馴染み易い材質で、使い易さ抜群です。
種類掛矢(カケヤ)材質(頭)ウレタン材質(柄部)グラスファイバー主な用途金型作業/治具の取り付け/機械の組立・修理
1本
13,980税込15,378
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

頭部が樹脂製のため、打ち込んだ際の反発があり持ち上げが楽です強度とバランスを考慮した本格派タイプです。
用途木杭、プラ杭の打ち込み、木製物品の解体作業用。種類掛矢(カケヤ)頭径(Φmm)125全長(mm)900材質(頭)LLD/EVA材質(柄部)天然木頭部長(mm)245トラスコ品番382-0289質量(kg)3
1丁
4,998税込5,498
当日出荷

2重成形されたポリプロピレン柄は軽く、手に吸いつくような握りやすいグリップで作業能率があがります。 ヘッドは衝撃に強い、PVC製です。 ヘッドは取替えが可能です。 頭部本体は鋳物製で、打撃力があります。
用途機械などの修理に。 冶具などの取付け・取外しに。 木製品の組み立てに。材質/仕上頭部本体:鋳鉄、樹脂ヘッド:PVC、ハンドル:ポリプロピレン、グリップ:軟質PVC
1本
2,398税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

頭部本体は鉄を使用していますので打撃力があります。 ヘッドは衝撃に強いプラスチック製で、取替え可能。
種類樹脂ハンマー材質(頭)PVC材質(柄部)主な用途組立作業/機械の組立・修理硬度HDD60使用温度範囲(℃)4~80
1本
1,298税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

鉛玉の作用によりショックレスになるため手が疲れません。特殊ウレタンの採用で割れたり欠けたりせず、騒音がありません。柄の折れ、ヘッドの抜けがなく安全です。耐久性は他のプラスチックハンマーに比べ約30倍以上です。
種類ショックレスハンマー材質(頭)特殊ウレタン材質(柄部)特殊ウレタン主な用途鉄工作業/建築作業/土木作業/解体作業/大工作業/仮枠作業/石工作業/板金作業/組立作業/施工作業/金型作業
1本
9,998税込10,998
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

頭部全体がウレタン樹脂で成形されているので、打撃時にキズをつけにくいです。ショックレス構造になっているので、作業性がよく打撃力が強いです。
用途機械などの修理、組立、杭打ち種類掛矢(カケヤ)全長(mm)930材質(頭)ウレタン樹脂材質(柄部)グラスファイバー主な用途板金作業/機械の組立・修理使用温度範囲(℃)-20~80RoHS指令(10物質対応)対応
1本
39,980税込43,978
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)